旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ピロー形ユニット UCPH形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22150905
品番
UCPH206
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ピロー形ユニットUCP200形の軸受箱の心高を高くしたタイプです。
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
38.1
寸法H(mm)
90
寸法H1(mm)
21
寸法H2(mm)
130
寸法J(mm)
121
寸法L(mm)
165
寸法N(mm)
17
寸法S(mm)
15.9
軸径(Φmm)
30
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UC206
取付ボルトの呼び
M14
ユニット質量(kg)
1.57
軸受箱の呼び番号
PH206
基本定格荷重Cr(kN)
19.6
基本定格荷重Cor(kN)
11.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方