旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ピロー形ユニット UCPH形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22150914
品番
UCPH207
参考基準価格(税別)
¥9,030
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ピロー形ユニットUCP200形の軸受箱の心高を高くしたタイプです。
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
42.9
寸法H(mm)
95
寸法H1(mm)
21
寸法H2(mm)
140
寸法J(mm)
127
寸法L(mm)
167
寸法N(mm)
17
寸法S(mm)
17.5
軸径(Φmm)
35
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UC207
取付ボルトの呼び
M14
ユニット質量(kg)
2.01
軸受箱の呼び番号
PH207
基本定格荷重Cr(kN)
25.9
基本定格荷重Cor(kN)
15.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方