※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCPX09 ピロー形ユニット 旭精工 22150993 UCPX09 ピロー形ユニット 旭精工 22150993

ピロー形ユニット

(13件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)45 注文コード22150993 品番UCPX09
参考基準価格(税別)¥13,780 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は軸径・軸穴種別など34種類から選べます 他の種類を見る

合理的な自動調心性
軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん
軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能
軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持

寸法A(mm)67 寸法B(mm)51.6 寸法H(mm)58.7 寸法H1(mm)26 寸法H2(mm)116 寸法J(mm)156 寸法L(mm)222 寸法N(mm)20 寸法N1(mm)33 寸法S(mm)19 軸径(Φmm)45 形状ピロー形ユニット 軸受呼び番号UCX09 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)3.5 軸受箱の呼び番号PX09 基本定格荷重Cr(kN)35.5 基本定格荷重Cor(kN)23.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-07
用途:
コンベア
建設業・工事業

やはりメーカー品に限りますね。安価なノーブランド品より当然ですが長持ちします。

対象商品:
08443741
2023-02-22
用途:
ベルトの軸受けに使用
ひの農園 様 (農・林・水産業)

ネジ式の薪割り機の軸受けに使用しました。3回目の薪割り機で何の問題点もなく使っています。

対象商品:
08443757
2023-03-20
用途:
機械の修理作業
建設業・工事業

旭精工の商品で、今までも何回も使用しており、問題なく作業は完了しました。

1人が参考にしています
対象商品:
08443732
2022-02-08
用途:
機械の修理
有限会社中央水道工業所 様 (建設業・工事業)

絶妙な嵌め合いで楽々と挿入。 定期的な交換も苦にならない。

2人が参考にしています
対象商品:
08443784
2019-10-05
用途:
各種機械の軸受交換部品として
岩倉鉄工株式会社 様

自動調心軸受として全く問題ありません。FYHに比べると、軸受箱と軸受のはめあいがわずかにゆるく、手でスムーズに動かせます。どちらを選ぶかは、好みの問題だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08443696
2020-03-07
用途:
自作腰椎牽引器に使います。
マグネケミカルテクノ 様

リニアシャフトを通して、てこの支点として使用します。
全く問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
08443723
2019-09-25
用途:
送風機整備
建設業・工事業

とても良い商品で交換作業もスムーズにできました在庫として何個か注文したいと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
08443741
2018-10-26
用途:
空調機のメンテナンス
建設業・工事業

いつもの通り、精工に出来て取り付けしやすかったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1人が参考にしています
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする