曜日別特売
UCIP210E ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工 22151228

ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)50
内容量1個注文コード22151228品番UCIP210E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,100
寸法A(mm)60寸法A4(mm)92寸法A5(mm)98寸法A6(mm)12寸法A7(mm)10寸法B(mm)51.6寸法H(mm)70寸法H1(mm)28寸法H2(mm)132寸法H5(mm)133寸法J(mm)170寸法L(mm)220寸法N(mm)19寸法S(mm)19軸径(Φmm)50軸受呼び番号UC210取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)4.7軸受箱の呼び番号IP210基本定格荷重Cr(kN)35.5基本定格荷重Cor(kN)23.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする