ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)55 注文コード22151237 品番UCIP211E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,630
この商品は軸径など19種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)60 寸法A4(mm)97 寸法A5(mm)100 寸法A6(mm)14 寸法A7(mm)10 寸法B(mm)55.6 寸法H(mm)80 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)148 寸法H5(mm)150 寸法J(mm)180 寸法L(mm)230 寸法N(mm)19 寸法S(mm)22.2 軸径(Φmm)55 軸受呼び番号UC211 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)5.8 軸受箱の呼び番号IP211 基本定格荷重Cr(kN)43 基本定格荷重Cor(kN)29.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする