旭精工
ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)
60
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22151246
品番
UCIP212E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,230
寸法A(mm)
70
寸法A4(mm)
113
寸法A5(mm)
114
寸法A6(mm)
15
寸法A7(mm)
11
寸法B(mm)
65.1
寸法H(mm)
80
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
155
寸法H5(mm)
155
寸法J(mm)
200
寸法L(mm)
260
寸法N(mm)
22
寸法S(mm)
25.4
軸径(Φmm)
60
軸受呼び番号
UC212
取付ボルトの呼び
M20
ユニット質量(kg)
6.3
軸受箱の呼び番号
IP212
基本定格荷重Cr(kN)
52.5
基本定格荷重Cor(kN)
36.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方