UCP207E ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工 22151325

ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
軸径(Φmm)35
内容量1個注文コード22151325品番UCP207E
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
寸法A(mm)48寸法A4(mm)70寸法A5(mm)80寸法A6(mm)8寸法A7(mm)8寸法B(mm)42.9寸法H(mm)47.6寸法H1(mm)19寸法H2(mm)94寸法H5(mm)97寸法J(mm)127寸法L(mm)167寸法N(mm)17寸法N1(mm)21寸法S(mm)17.5軸径(Φmm)35形状ピロー形軸受呼び番号UC207取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)1.69軸受箱の呼び番号P207基本定格荷重Cr(kN)25.9基本定格荷重Cor(kN)15.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする