寸法A(mm)60寸法A4(mm)87寸法A5(mm)98寸法A6(mm)9寸法A7(mm)10寸法B(mm)51.6寸法H(mm)57.2寸法H1(mm)22寸法H2(mm)114寸法H5(mm)120寸法J(mm)159寸法L(mm)206寸法N(mm)20寸法N1(mm)25寸法S(mm)19軸径(Φmm)50形状ピロー形軸受呼び番号UC210取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)2.89軸受箱の呼び番号P210基本定格荷重Cr(kN)35.5基本定格荷重Cor(kN)23.2RoHS指令(10物質対応)対応