曜日別特売
UCP213E ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工 22151386

ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)65
内容量1個注文コード22151386品番UCP213E
参考基準価格(税別)¥30,480販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法A(mm)70寸法A4(mm)102寸法A5(mm)118寸法A6(mm)10寸法A7(mm)13寸法B(mm)65.1寸法H(mm)76.2寸法H1(mm)27寸法H2(mm)150寸法H5(mm)156寸法J(mm)203寸法L(mm)265寸法N(mm)25寸法N1(mm)29寸法S(mm)25.4軸径(Φmm)65形状ピロー形軸受呼び番号UC213取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)6.1軸受箱の呼び番号P213基本定格荷重Cr(kN)57.5基本定格荷重Cor(kN)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする