UCP206C ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工 22151517

ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径(Φmm)30
内容量1個注文コード22151517品番UCP206C
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
寸法A(mm)48寸法A4(mm)65寸法A5(mm)74寸法A6(mm)9寸法A7(mm)8寸法B(mm)38.1寸法H(mm)42.9寸法H1(mm)18寸法H2(mm)83寸法H5(mm)87寸法J(mm)121寸法L(mm)165寸法N(mm)17寸法N1(mm)21寸法S(mm)15.9軸径(Φmm)30形状ピロー形軸受呼び番号UC206取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)1.36軸受箱の呼び番号P206基本定格荷重Cr(kN)19.6基本定格荷重Cor(kN)11.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする