旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
30
軸受箱の呼び番号
MP206C
注文コード
22151648
品番
MUCP206E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
軸径・軸受箱の呼び番号
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
36
寸法A4(mm)
65
寸法A6(mm)
9
寸法B(mm)
38.1
寸法H(mm)
42.9
寸法H1(mm)
11
寸法H2(mm)
82
寸法J(mm)
121
寸法L(mm)
165
寸法N(mm)
17
寸法N1(mm)
21
寸法S(mm)
15.9
軸径(Φmm)
30
軸受呼び番号
MUC206
取付ボルトの呼び
M14
ユニット質量(kg)
1.11
軸受箱の呼び番号
MP206C
基本定格荷重Cr(kN)
16.7
基本定格荷重Cor(kN)
9.0
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22151648
MUCP206E
43168527
MUCP206VE,Y
ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー
旭精工
1個
¥
23,980
税込
¥
26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です