曜日別特売
UKIP209 ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工 22151928

UKIP209 ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工 22151928
UKIP209 ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工 22151928

ピロー形ユニット テーパー穴形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)40取付ボルトの呼びM16軸受箱の呼び番号IP209注文コード22151928品番UKIP209
参考基準価格(税別)¥15,620販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
寸法A(mm)60寸法A4(mm)92寸法A5(mm)90寸法A6(mm)19寸法A7(mm)13寸法B1(mm)50寸法H(mm)70寸法H1(mm)25寸法H2(mm)128寸法H5(mm)130寸法J(mm)160寸法L(mm)210寸法N(mm)19軸径(Φmm)40形状ピロー形軸受呼び番号UK209+H2309X取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)3.9軸受箱の呼び番号IP209基本定格荷重Cr(kN)33基本定格荷重Cor(kN)20.5RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2309X
注意
※アダプターは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする