曜日別特売
UKIP210 ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工 22151937

UKIP210 ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工 22151937
UKIP210 ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工 22151937

ピロー形ユニット テーパー穴形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個取付ボルトの呼びM16軸受箱の呼び番号IP210注文コード22151937品番UKIP210
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
寸法A(mm)60寸法A4(mm)92寸法A5(mm)98寸法A6(mm)17寸法A7(mm)15寸法B1(mm)55寸法H(mm)70寸法H1(mm)28寸法H2(mm)132寸法H5(mm)133寸法J(mm)170寸法L(mm)220寸法N(mm)19軸径(Φmm)45軸受呼び番号UK210+H2310X取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)4.6軸受箱の呼び番号IP210基本定格荷重Cr(kN)35.5基本定格荷重Cor(kN)23.2RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2310X
注意
※アダプターは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする