寸法A(mm)60
寸法A4(mm)97
寸法A5(mm)100
寸法A6(mm)19
寸法A7(mm)15
寸法B1(mm)59
寸法H(mm)80
寸法H1(mm)28
寸法H2(mm)148
寸法H5(mm)150
寸法J(mm)180
寸法L(mm)230
寸法N(mm)19
軸径(Φmm)50
形状ピロー形
軸受呼び番号UK211+H2311X
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)5.6
軸受箱の呼び番号IP211
基本定格荷重Cr(kN)43
基本定格荷重Cor(kN)29.4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2311X