曜日別特売
UKIP212 ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工 22151955

UKIP212 ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工 22151955
UKIP212 ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工 22151955

ピロー形ユニット テーパー穴形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)55取付ボルトの呼びM20軸受箱の呼び番号IP212注文コード22151955品番UKIP212
参考基準価格(税別)¥28,640販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法A(mm)70寸法A4(mm)113寸法A5(mm)114寸法A6(mm)24寸法A7(mm)20寸法B1(mm)62寸法H(mm)80寸法H1(mm)30寸法H2(mm)155寸法H5(mm)155寸法J(mm)200寸法L(mm)260寸法N(mm)22軸径(Φmm)55形状ピロー形軸受呼び番号UK212+H2312X取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)5.9軸受箱の呼び番号IP212基本定格荷重Cr(kN)52.5基本定格荷重Cor(kN)36.1RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2312X
注意
※アダプターは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする