寸法A(mm)38
寸法A4(mm)63
寸法A5(mm)70
寸法A6(mm)11
寸法A7(mm)9
寸法B1(mm)35
寸法H(mm)36.5
寸法H1(mm)16
寸法H2(mm)70
寸法H5(mm)76
寸法J(mm)105
寸法L(mm)140
寸法N(mm)13
寸法N1(mm)16
軸径(Φmm)20
形状ピロー形
軸受呼び番号UK205+H2305X
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)0.84
軸受箱の呼び番号P205
基本定格荷重Cr(kN)14
基本定格荷重Cor(kN)7.9
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2305X