ピロー形ユニット テーパー穴形

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)30 取付ボルトの呼びM14 軸受箱の呼び番号P207 注文コード22151998 品番UKP207
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,240 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は軸径・取付ボルトの呼び・軸受箱の呼び番号など45種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)48 寸法A4(mm)70 寸法A5(mm)80 寸法A6(mm)11 寸法A7(mm)11 寸法B1(mm)43 寸法H(mm)47.6 寸法H1(mm)19 寸法H2(mm)94 寸法H5(mm)97 寸法J(mm)127 寸法L(mm)167 寸法N(mm)17 寸法N1(mm)21 軸径(Φmm)30 軸受呼び番号UK207+H2307X 取付ボルトの呼びM14 ユニット質量(kg)1.6 軸受箱の呼び番号P207 基本定格荷重Cr(kN)25.9 基本定格荷重Cor(kN)15.4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アダプタH2307X
注意
※アダプターは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:7677

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする