旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ピロー形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
40
取付ボルトの呼び
M14
軸受箱の呼び番号
P209
注文コード
22152016
品番
UKP209
参考基準価格(税別)
¥8,610
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
軸径・取付ボルトの呼び・軸受箱の呼び番号
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
54
寸法A4(mm)
82
寸法A5(mm)
90
寸法A6(mm)
14
寸法A7(mm)
13
寸法B1(mm)
50
寸法H(mm)
54
寸法H1(mm)
20
寸法H2(mm)
108
寸法H5(mm)
114
寸法J(mm)
146
寸法L(mm)
190
寸法N(mm)
17
寸法N1(mm)
22
軸径(Φmm)
40
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UK209+H2309X
取付ボルトの呼び
M14
ユニット質量(kg)
2.4
軸受箱の呼び番号
P209
基本定格荷重Cr(kN)
33
基本定格荷重Cor(kN)
20.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合アダプタ
H2309X
注意
※アダプターは付属しておりません。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方