曜日別特売
UKP211 ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工 22152034

UKP211 ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工 22152034
UKP211 ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工 22152034

ピロー形ユニット テーパー穴形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個取付ボルトの呼びM16軸受箱の呼び番号P211注文コード22152034品番UKP211
参考基準価格(税別)¥12,860販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
寸法A(mm)60寸法A4(mm)91寸法A5(mm)100寸法A6(mm)16寸法A7(mm)15寸法B1(mm)59寸法H(mm)63.5寸法H1(mm)22寸法H2(mm)126寸法H5(mm)133寸法J(mm)171寸法L(mm)219寸法N(mm)20寸法N1(mm)25軸径(Φmm)50形状ピロー形軸受呼び番号UK211+H2311X取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)3.4軸受箱の呼び番号P211基本定格荷重Cr(kN)43基本定格荷重Cor(kN)29.4RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2311X
注意
※アダプターは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする