寸法A(mm)70寸法A4(mm)102寸法A5(mm)118寸法A6(mm)17寸法A7(mm)20寸法B1(mm)65寸法H(mm)76.2寸法H1(mm)27寸法H2(mm)150寸法H5(mm)156寸法J(mm)203寸法L(mm)265寸法N(mm)25寸法N1(mm)29軸径(Φmm)60形状ピロー形軸受呼び番号UK213+H2313X取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)5.7軸受箱の呼び番号P213基本定格荷重Cr(kN)57.5基本定格荷重Cor(kN)40RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2313X