ピロー形ユニット テーパー穴形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)75 取付ボルトの呼びM20 軸受箱の呼び番号P217 注文コード22152086 品番UKP217
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は軸径・取付ボルトの呼び・軸受箱の呼び番号など45種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)83 寸法A5(mm)150 寸法A7(mm)27 寸法B1(mm)82 寸法H(mm)95.2 寸法H1(mm)32 寸法H2(mm)187 寸法H5(mm)199 寸法J(mm)247 寸法L(mm)310 寸法N(mm)25 寸法N1(mm)31 軸径(Φmm)75 形状ピロー形 軸受呼び番号UK217+H2317X 取付ボルトの呼びM20 ユニット質量(kg)12.8 軸受箱の呼び番号P217 基本定格荷重Cr(kN)83.5 基本定格荷重Cor(kN)61.8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アダプタH2317X
注意
※アダプターは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする