曜日別特売
UKP218 ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工 22152095

UKP218 ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工 22152095
UKP218 ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工 22152095

ピロー形ユニット テーパー穴形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個取付ボルトの呼びM22軸受箱の呼び番号P218注文コード22152095品番UKP218
参考基準価格(税別)¥56,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
寸法A(mm)88寸法A5(mm)164寸法A7(mm)31寸法B1(mm)86寸法H(mm)101.6寸法H1(mm)34寸法H2(mm)200寸法H5(mm)211寸法J(mm)262寸法L(mm)327寸法N(mm)27寸法N1(mm)33軸径(Φmm)80形状ピロー形軸受呼び番号UK218+H2318X取付ボルトの呼びM22ユニット質量(kg)15.1軸受箱の呼び番号P218基本定格荷重Cr(kN)95.5基本定格荷重Cor(kN)71.4RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2318X
注意
※アダプターは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする