旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ピロー形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
20
取付ボルトの呼び
M14
軸受箱の呼び番号
PX05
注文コード
22152226
品番
UKPX05
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
軸径・取付ボルトの呼び・軸受箱の呼び番号
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
51
寸法B1(mm)
35
寸法H(mm)
44.4
寸法H1(mm)
18
寸法H2(mm)
85
寸法J(mm)
119
寸法L(mm)
159
寸法N(mm)
17
寸法N1(mm)
25
軸径(Φmm)
20
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UKX05+H2305X
取付ボルトの呼び
M14
ユニット質量(kg)
1.5
軸受箱の呼び番号
PX05
基本定格荷重Cr(kN)
19.6
基本定格荷重Cor(kN)
11.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合アダプタ
H2305X
注意
※アダプターは付属しておりません。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方