曜日別特売
UKPX18 ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工 22152348

UKPX18 ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工 22152348
UKPX18 ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工 22152348

ピロー形ユニット テーパー穴形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付ボルトの呼びM22軸受箱の呼び番号PX18注文コード22152348品番UKPX18
参考基準価格(税別)¥74,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
寸法A(mm)111寸法B1(mm)86寸法H(mm)101.6寸法H1(mm)45寸法H2(mm)206寸法J(mm)283寸法L(mm)381寸法N(mm)27寸法N1(mm)60軸径(Φmm)80形状ピロー形軸受呼び番号UKX18+H2318X取付ボルトの呼びM22ユニット質量(kg)16.7軸受箱の呼び番号PX18基本定格荷重Cr(kN)109基本定格荷重Cor(kN)81.6RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2318X
注意
※アダプターは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする