ピロー形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22152506 品番 UKP207E
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法A(mm)48 寸法A4(mm)70 寸法A5(mm)80 寸法A6(mm)11 寸法A7(mm)11 寸法B1(mm)43 寸法H(mm)47.6 寸法H1(mm)19 寸法H2(mm)94 寸法H5(mm)97 寸法J(mm)127 寸法L(mm)167 寸法N(mm)17 寸法N1(mm)21 軸径(Φmm)30 形状ピロー形 軸受呼び番号UK207+H2307X 取付ボルトの呼びM14 ユニット質量(kg)1.8 軸受箱の呼び番号P207 基本定格荷重Cr(kN)25.9 基本定格荷重Cor(kN)15.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする