寸法A(mm)48寸法A4(mm)65寸法A5(mm)74寸法A6(mm)10寸法A7(mm)10寸法B1(mm)38寸法H(mm)42.9寸法H1(mm)18寸法H2(mm)83寸法H5(mm)87寸法J(mm)121寸法L(mm)165寸法N(mm)17寸法N1(mm)21軸径(Φmm)25形状ピロー形軸受呼び番号UK206+H2306X取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)1.5軸受箱の呼び番号P206基本定格荷重Cr(kN)19.6基本定格荷重Cor(kN)11.3RoHS指令(10物質対応)対応