寸法A(mm)48寸法A4(mm)70寸法A5(mm)80寸法A6(mm)11寸法A7(mm)11寸法B1(mm)43寸法H(mm)47.6寸法H1(mm)19寸法H2(mm)94寸法H5(mm)97寸法J(mm)127寸法L(mm)167寸法N(mm)17寸法N1(mm)21軸径(Φmm)30形状ピロー形軸受呼び番号UK207+H2307X取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)1.8軸受箱の呼び番号P207基本定格荷重Cr(kN)25.9基本定格荷重Cor(kN)15.4RoHS指令(10物質対応)対応