曜日別特売
UKP211C ピロー形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工 22152637

ピロー形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)50
内容量1個注文コード22152637品番UKP211C
参考基準価格(税別)¥18,280販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
寸法A(mm)60寸法A4(mm)91寸法A5(mm)100寸法A6(mm)16寸法A7(mm)15寸法B1(mm)59寸法H(mm)63.5寸法H1(mm)22寸法H2(mm)126寸法H5(mm)133寸法J(mm)171寸法L(mm)219寸法N(mm)20寸法N1(mm)25軸径(Φmm)50形状ピロー形軸受呼び番号UK211+H2311X取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)3.8軸受箱の呼び番号P211基本定格荷重Cr(kN)43基本定格荷重Cor(kN)29.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする