寸法A(mm)70寸法A4(mm)102寸法A5(mm)114寸法A6(mm)19寸法A7(mm)20寸法B1(mm)62寸法H(mm)69.8寸法H1(mm)25寸法H2(mm)138寸法H5(mm)145寸法J(mm)184寸法L(mm)241寸法N(mm)20寸法N1(mm)25軸径(Φmm)55形状ピロー形軸受呼び番号UK212+H2312X取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)5.2軸受箱の呼び番号P212基本定格荷重Cr(kN)52.5基本定格荷重Cor(kN)36.1RoHS指令(10物質対応)対応