寸法A(mm)60
寸法A4(mm)91
寸法A5(mm)100
寸法A6(mm)16
寸法A7(mm)15
寸法B1(mm)59
寸法H(mm)63.5
寸法H1(mm)22
寸法H2(mm)126
寸法H5(mm)133
寸法J(mm)171
寸法L(mm)219
寸法N(mm)20
寸法N1(mm)25
軸径(Φmm)50
形状ピロー形
軸受呼び番号UK211+H2311X
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)5.1
軸受箱の呼び番号P211
基本定格荷重Cr(kN)43
基本定格荷重Cor(kN)29.4
RoHS指令(10物質対応)対応