寸法A(mm)70
寸法A4(mm)102
寸法A5(mm)114
寸法A6(mm)19
寸法A7(mm)20
寸法B1(mm)62
寸法H(mm)69.8
寸法H1(mm)25
寸法H2(mm)138
寸法H5(mm)145
寸法J(mm)184
寸法L(mm)241
寸法N(mm)20
寸法N1(mm)25
軸径(Φmm)55
形状ピロー形
軸受呼び番号UK212+H2312X
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)6.8
軸受箱の呼び番号P212
基本定格荷重Cr(kN)52.5
基本定格荷重Cor(kN)36.1
RoHS指令(10物質対応)対応