寸法A(mm)74
寸法A5(mm)136
寸法A7(mm)26
寸法B1(mm)73
寸法H(mm)82.6
寸法H1(mm)28
寸法H2(mm)163
寸法H5(mm)167
寸法J(mm)217
寸法L(mm)275
寸法N(mm)25
寸法N1(mm)31
軸径(Φmm)65
形状ピロー形
軸受呼び番号UK215+H2315X
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)10.0
軸受箱の呼び番号P215
基本定格荷重Cr(kN)66
基本定格荷重Cor(kN)48.2
RoHS指令(10物質対応)対応