CUKP216CE ピロー形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 22152768

ピロー形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径70(Φmm)
内容量1個注文コード22152768品番CUKP216CE
参考基準価格(税別)¥58,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
寸法A(mm)78寸法A5(mm)146寸法A7(mm)26寸法B1(mm)78寸法H(mm)88.9寸法H1(mm)30寸法H2(mm)175寸法H5(mm)188寸法J(mm)232寸法L(mm)292寸法N(mm)25寸法N1(mm)31軸径(Φmm)70形状ピロー形軸受呼び番号UK216+H2316X取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)12.7軸受箱の呼び番号P216基本定格荷重Cr(kN)72.5基本定格荷重Cor(kN)53RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする