ピロー形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22152795 品番 CUKP205C
参考基準価格(税別)¥9,340 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
寸法A(mm)38 寸法A4(mm)63 寸法A5(mm)70 寸法A6(mm)11 寸法A7(mm)9 寸法B1(mm)35 寸法H(mm)36.5 寸法H1(mm)16 寸法H2(mm)70 寸法H5(mm)76 寸法J(mm)105 寸法L(mm)140 寸法N(mm)13 寸法N1(mm)16 軸径(Φmm)20 形状ピロー形 軸受呼び番号UK205+H2305X 取付ボルトの呼びM10 ユニット質量(kg)1.4 軸受箱の呼び番号P205 基本定格荷重Cr(kN)14 基本定格荷重Cor(kN)7.9 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする