寸法A(mm)48
寸法A4(mm)70
寸法A5(mm)80
寸法A6(mm)11
寸法A7(mm)11
寸法B1(mm)43
寸法H(mm)47.6
寸法H1(mm)19
寸法H2(mm)94
寸法H5(mm)97
寸法J(mm)127
寸法L(mm)167
寸法N(mm)17
寸法N1(mm)21
軸径(Φmm)30
形状ピロー形
軸受呼び番号UK207+H2307X
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)2.6
軸受箱の呼び番号P207
基本定格荷重Cr(kN)25.9
基本定格荷重Cor(kN)15.4
RoHS指令(10物質対応)対応