ピロー形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22152838 品番 CUKP209C
参考基準価格(税別)¥16,770 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
寸法A(mm)54 寸法A4(mm)82 寸法A5(mm)90 寸法A6(mm)14 寸法A7(mm)13 寸法B1(mm)50 寸法H(mm)54 寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)108 寸法H5(mm)114 寸法J(mm)146 寸法L(mm)190 寸法N(mm)17 寸法N1(mm)22 軸径(Φmm)40 形状ピロー形 軸受呼び番号UK209+H2309X 取付ボルトの呼びM14 ユニット質量(kg)3.5 軸受箱の呼び番号P209 基本定格荷重Cr(kN)33 基本定格荷重Cor(kN)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする