ピロー形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22152847 品番 CUKP210C
参考基準価格(税別)¥19,460 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
寸法A(mm)60 寸法A4(mm)87 寸法A5(mm)98 寸法A6(mm)15 寸法A7(mm)15 寸法B1(mm)55 寸法H(mm)57.2 寸法H1(mm)22 寸法H2(mm)114 寸法H5(mm)120 寸法J(mm)159 寸法L(mm)206 寸法N(mm)20 寸法N1(mm)25 軸径(Φmm)45 形状ピロー形 軸受呼び番号UK210+H2310X 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)3.66 軸受箱の呼び番号P210 基本定格荷重Cr(kN)35.5 基本定格荷重Cor(kN)23.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする