曜日別特売
MBPPL204E-BGA-FD ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 22152978

ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 片側軸端カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)20
寸法J(mm)95
内容量1個注文コード22152978品番MBPPL204E-BGA-FD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
寸法A(mm)38寸法A4(mm)64寸法A5(mm)12寸法B(mm)24.7寸法H(mm)33.3寸法H1(mm)14.2寸法H2(mm)65寸法J(mm)95寸法L(mm)127寸法N(mm)11寸法N1(mm)14寸法S(mm)7軸径(Φmm)20形状ピロー形軸受呼び番号MB4BGA-FD取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)0.27軸受箱の呼び番号PPL204基本定格荷重Cr(kN)10.9基本定格荷重Cor(kN)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする