曜日別特売
MBPPL207E-BGA-FD ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 22153005

ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 片側軸端カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)35
寸法J(mm)127
内容量1個注文コード22153005品番MBPPL207E-BGA-FD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法A(mm)48寸法A4(mm)90寸法A5(mm)18寸法B(mm)32.9寸法H(mm)47.6寸法H1(mm)18寸法H2(mm)94寸法J(mm)127寸法L(mm)167寸法N(mm)14寸法N1(mm)18寸法S(mm)8.5軸径(Φmm)35形状ピロー形軸受呼び番号MB7BGA-FD取付ボルトの呼びM12ユニット質量(kg)0.68軸受箱の呼び番号PPL207基本定格荷重Cr(kN)22基本定格荷重Cor(kN)12.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする