曜日別特売
MBTBL205C-BGA-FD ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工 22153136

ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)25
寸法J(mm)50.8
内容量1個注文コード22153136品番MBTBL205C-BGA-FD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法A(mm)39.5寸法A4(mm)70寸法A5(mm)15寸法B(mm)27寸法H(mm)36.5寸法H1(mm)14寸法H2(mm)73.5寸法J(mm)50.8寸法L(mm)76.2寸法N(mm)M10×1.5寸法S(mm)7.5寸法l(mm)12軸径(Φmm)25形状ピロー形軸受呼び番号MB5BGA-FDユニット質量(kg)0.4軸受箱の呼び番号TBL205基本定格荷重Cr(kN)11.9基本定格荷重Cor(kN)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする