ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22153163 品番 MBTBL208C-BGA-FD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
寸法A(mm)48 寸法A4(mm)103 寸法A5(mm)24 寸法B(mm)35.5 寸法H(mm)49.2 寸法H1(mm)22.5 寸法H2(mm)100.5 寸法J(mm)88.9 寸法L(mm)120 寸法N(mm)M12×1.75 寸法S(mm)9 寸法l(mm)16 軸径(Φmm)40 形状ピロー形 軸受呼び番号MB8BGA-FD ユニット質量(kg)0.88 軸受箱の呼び番号TBL208 基本定格荷重Cr(kN)24.9 基本定格荷重Cor(kN)14.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする