ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)15 注文コード22153206 品番CUCP202CE
参考基準価格(税別)¥9,040 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は軸径など36種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)38 寸法A4(mm)56 寸法A5(mm)62 寸法A6(mm)8 寸法A7(mm)6 寸法B(mm)31 寸法H(mm)30.2 寸法H1(mm)15 寸法H2(mm)62 寸法H5(mm)66 寸法J(mm)95 寸法L(mm)127 寸法N(mm)13 寸法N1(mm)19 寸法S(mm)12.7 軸径(Φmm)15 形状ピロー形 軸受呼び番号UC202 取付ボルトの呼びM10 ユニット質量(kg)0.63 軸受箱の呼び番号P203 基本定格荷重Cr(kN)12.8 基本定格荷重Cor(kN)6.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22153312
2020-07-26
用途:
機械防塵用軸受け

製品はASAHIで問題ない物です カバーと 本体 梱包は別々なのに 別々に購入出来ないのが残念です モノタロウさんよろしくお願いいたします

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする