寸法A(mm)38
寸法A4(mm)56
寸法A5(mm)62
寸法A6(mm)8
寸法A7(mm)6
寸法B(mm)31
寸法H(mm)30.2
寸法H1(mm)15
寸法H2(mm)62
寸法H5(mm)66
寸法J(mm)95
寸法L(mm)127
寸法N(mm)13
寸法N1(mm)19
寸法S(mm)12.7
軸径(Φmm)17
形状ピロー形
軸受呼び番号UC203
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)0.62
軸受箱の呼び番号P203
基本定格荷重Cr(kN)12.8
基本定格荷重Cor(kN)6.6
RoHS指令(10物質対応)対応