ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)70 注文コード22153443 品番CUCP214C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥45,440 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は軸径など36種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)72 寸法A5(mm)134 寸法A7(mm)16 寸法B(mm)74.6 寸法H(mm)79.4 寸法H1(mm)27 寸法H2(mm)156 寸法H5(mm)162 寸法J(mm)210 寸法L(mm)266 寸法N(mm)25 寸法N1(mm)31 寸法S(mm)30.2 軸径(Φmm)70 形状ピロー形 軸受呼び番号UC214 取付ボルトの呼びM20 ユニット質量(kg)9.3 軸受箱の呼び番号P214 基本定格荷重Cr(kN)62 基本定格荷重Cor(kN)44 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22153312
2020-07-26
用途:
機械防塵用軸受け

製品はASAHIで問題ない物です カバーと 本体 梱包は別々なのに 別々に購入出来ないのが残念です モノタロウさんよろしくお願いいたします

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする