旭精工
ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
軸径(Φmm)
90
注文コード
22153477
品番
CUCP218C
参考基準価格(税別)
¥85,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
88
寸法A5(mm)
164
寸法A7(mm)
17
寸法B(mm)
96
寸法H(mm)
101.6
寸法H1(mm)
34
寸法H2(mm)
200
寸法H5(mm)
211
寸法J(mm)
262
寸法L(mm)
327
寸法N(mm)
27
寸法N1(mm)
33
寸法S(mm)
39.7
軸径(Φmm)
90
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UC218
取付ボルトの呼び
M22
ユニット質量(kg)
18.2
軸受箱の呼び番号
P218
基本定格荷重Cr(kN)
95.5
基本定格荷重Cor(kN)
71.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方