曜日別特売
CUCP218CE ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工 22153486

CUCP218CE ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工 22153486
CUCP218CE ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工 22153486
CUCP218CE ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工 22153486
CUCP218CE ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工 22153486

ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)90注文コード22153486品番CUCP218CE
参考基準価格(税別)¥85,400販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
寸法A(mm)88寸法A5(mm)164寸法A7(mm)17寸法B(mm)96寸法H(mm)101.6寸法H1(mm)34寸法H2(mm)200寸法H5(mm)211寸法J(mm)262寸法L(mm)327寸法N(mm)27寸法N1(mm)33寸法S(mm)39.7軸径(Φmm)90形状ピロー形軸受呼び番号UC218取付ボルトの呼びM22ユニット質量(kg)18.2軸受箱の呼び番号P218基本定格荷重Cr(kN)95.5基本定格荷重Cor(kN)71.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22153312
2020-07-26
用途: 機械防塵用軸受け

製品はASAHIで問題ない物です カバーと 本体 梱包は別々なのに 別々に購入出来ないのが残念です モノタロウさんよろしくお願いいたします

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする