旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
フレーム付テークアップ形ユニット フレーム 止めねじ付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
テークアップ形
注文コード
22153495
品番
UCTL204+WL100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・ユニットの呼び番号
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
31
寸法H(mm)
77
寸法H2(mm)
146
寸法J(mm)
370
寸法L(mm)
430
寸法L2(mm)
135
寸法L3(mm)
100
寸法S(mm)
12.7
軸径(Φmm)
20
形状
テークアップ形
軸受呼び番号
UC204
取付ボルトの呼び
M12
フレーム
WL204-100
ユニット質量(kg)
5.6
軸受箱の呼び番号
TL204
基本定格荷重Cr(kN)
12.8
基本定格荷重Cor(kN)
6.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方