寸法A(mm)26
寸法A0(mm)39.2
寸法A1(mm)11
寸法A2(mm)9
寸法A3(mm)11
寸法B(mm)49.2
寸法H(mm)133
寸法H3(mm)92
寸法J(mm)111
寸法J1(mm)78.5
寸法N(mm)12
寸法S(mm)19
軸径(Φmm)40
形状丸フランジ形
軸受呼び番号UCX08
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)1.8
軸受箱の呼び番号FCX08
基本定格荷重Cr(kN)33
基本定格荷重Cor(kN)20.5
RoHS指令(10物質対応)対応