寸法A(mm)33
寸法A0(mm)50.7
寸法A1(mm)14
寸法A2(mm)11
寸法A3(mm)20
寸法B(mm)65.1
寸法H(mm)194
寸法H3(mm)140
寸法J(mm)165
寸法J1(mm)116.7
寸法N(mm)16
寸法S(mm)25.4
軸径(Φmm)60
形状丸フランジ形
軸受呼び番号UCX12
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)4.6
軸受箱の呼び番号FCX12
基本定格荷重Cr(kN)57.5
基本定格荷重Cor(kN)40
RoHS指令(10物質対応)対応