旭精工
印ろう付き丸フランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
90
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
寸法J(mm)
219
78
90
100
110
120
132
138
150
160
170
92
10.5
111
130
136
152
165
190
219
238
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22154423
品番
UCFCX18
参考基準価格(税別)
¥74,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
43
寸法A0(mm)
73.1
寸法A1(mm)
19
寸法A2(mm)
12
寸法A3(mm)
28
寸法B(mm)
104
寸法H(mm)
260
寸法H3(mm)
186
寸法J(mm)
219
寸法J1(mm)
154.8
寸法N(mm)
23
寸法S(mm)
42.9
軸径(Φmm)
90
形状
丸フランジ形
軸受呼び番号
UCX18
取付ボルトの呼び
M20
ユニット質量(kg)
11.3
軸受箱の呼び番号
FCX18
基本定格荷重Cr(kN)
109
基本定格荷重Cor(kN)
81.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方